曜日別特売
SP-OX-P1-M2X0.4 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28556896

代表画像

SP-OX-P1-M2X0.4 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28556896
SP-OX-P1-M2X0.4 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28556896
SP-OX-P1-M2X0.4 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28556896

酸化処理スパイラルタップ SP OX

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M2×0.4呼び2材質HSS注文コード28556896品番SP-OX-P1-M2X0.4
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M2×0.4ねじ長さ(mm)7.2材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番153-0170形状下穴:止り質量(g)3規格JIS等級P1溝数2下穴径(Φmm)1.65山数0.4呼び2全長L(mm)42タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付2.5Pシャンク長ls(mm)27首下長ln(mm)12内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02207494
2020-02-13
用途: 、機械のメンテナンス時

切れ味抜群です。
あまり使われないネジなので、見つかってたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする