用途チタン合金の加工呼び寸法M12×1.5食付3Pねじ長さ(mm)15溝数3材質HSS-P表面処理NI仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番152-7055形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)10.6山数1.5呼び12全長L(mm)82タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5シャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5