ZEN-B-P3-M14X2 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557307

代表画像

ZEN-B-P3-M14X2 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557307
ZEN-B-P3-M14X2 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557307
ZEN-B-P3-M14X2 ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28557307

ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び14呼び寸法M14×2注文コード28557307品番ZEN-B-P3-M14X2
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工呼び寸法M14×2食付3Pねじ長さ(mm)18溝数3材質HSS-P表面処理OX仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番215-0169形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)12.1山数2呼び14全長L(mm)88タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5シャンク長ls(mm)45内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする