用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工呼び寸法M18×1.5食付3Pねじ長さ(mm)14溝数4材質HSS-P表面処理OX仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番215-9793形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)16.6山数1.5呼び18全長L(mm)100タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)14シャンク長ls(mm)51内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11