※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

カードスタンド200(I)コーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード28558067 品番1112402
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ホルダーにPOPを挟んで使用。厚み有効範囲0.5〜3.0ミリ。

用途雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。 仕様200(I)コーナー 材質スチール、ステンレス、ポリカーボネート 適合厚さ(mm)0.5〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする