日研工業
日研工業の 看板・POP・掲示用品
日研工業の ポップスタンド
日研工業の 卓上ポップスタンド
バインドスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
色
オールブラック
仕様
400(ALLBL)コーナー
注文コード
28558173
品番
1112430
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止め付きのバインダーでPOPを下から挟み込みます。
材質
スチール、ステンレス、ポリカーボネート
適合厚さ(mm)
0〜3
仕様
400(ALLBL)コーナー
用途
雑貨、衣料、食品のPOP表示、価格表示に。
色
オールブラック