用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法7/8-9UNCねじ長さ(mm)33材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番215-6634形状下穴:止り規格JIS等級P3溝数4下穴径(Φmm)19.6山数9呼び7/8全長L(mm)115タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)17食付2.5Pシャンク長ls(mm)55内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.177、MAX:19.761寸法lk(mm)四角部:16RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)13