代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
3
注文コード
28559696
品番
EH-CT-P3-M3X0.5-5P
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
調質鋼(45~55HRC)の加工
呼び寸法
M3×0.5
材質
超硬
仕様
●ひっかかり率:81
トラスコ品番
153-1759
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
P3
溝数
4
下穴径(Φmm)
2.56
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
11
呼び
3
全長L(mm)
46
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
4
食付
5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)
四角部:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
3.2
関連資料:
(1.96MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
参考になった