PM-PO-P4-M8X1.25 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559854

代表画像

PM-PO-P4-M8X1.25 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559854
PM-PO-P4-M8X1.25 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559854
PM-PO-P4-M8X1.25 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28559854

難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び8呼び寸法M8×1.25注文コード28559854品番PM-PO-P4-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工呼び8材質HSS-P全長L(mm)70等級P4シャンク長ls(mm)36シャンク四角部幅(mm)5溝数3仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番153-0146形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M8×1.25下穴径(Φmm)6.85山数1.25ねじ長さ(mm)19タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2食付5.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする