用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工呼び20材質HSS-P全長L(mm)105等級P5シャンク長ls(mm)50シャンク四角部幅(mm)12溝数3仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番153-0145形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M20×2.5下穴径(Φmm)17.6山数2.5ねじ長さ(mm)33タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)15食付5.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744寸法lk(mm)四角部:15RoHS指令(10物質対応)対応