※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

1249000 ウェーブトレー 日研工業 28560036 1249000 ウェーブトレー 日研工業 28560036

ウェーブトレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 28560036 品番 1249000
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

様々なバラものの陳列に。別売りで網等の付属品有

長辺(mm)298 短辺(mm)250 材質ABS 用途器。バット。トレー 幅(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする