代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M18×1.5
全長L(mm)
150
注文コード
28560089
品番
LS-PM-PO-P4-150-M18X1.5
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
呼び
18
材質
HSS-P
全長L(mm)
150
等級
P4
シャンク長ls(mm)
70
シャンク四角部幅(mm)
11
溝数
3
仕様
●ひっかかり率:86
トラスコ品番
153-3323
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M18×1.5
下穴径(Φmm)
16.6
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
33
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
14
食付
5.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676
寸法lk(mm)
四角部:14
RoHS指令(10物質対応)
対応