※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブトレー網

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプW300用 注文コード28560124 品番1249020
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

錆びにくいステンレス製

用途ウェーブトレー用網 材質ステンレス タイプW300用 短辺(mm)225 長辺(mm)243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする