用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工呼び4材質HSS全長L(mm)100等級P2首下長ln(mm)31シャンク長ls(mm)40シャンク四角部幅(mm)4溝数3仕様●ひっかかり率:82トラスコ品番153-6510形状下穴:通り質量(g)15規格JIS呼び寸法M4×0.7下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応