用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工呼び8材質HSS全長L(mm)100等級P3シャンク長ls(mm)50シャンク四角部幅(mm)5溝数3仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番153-3398形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M8×1.25下穴径(Φmm)6.85山数1.25ねじ長さ(mm)12タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応