※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日研工業
日研工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
日研工業の 卓上備品・テーブルウェア
日研工業の トレー・お盆
竹編ミ丸カゴ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
28560219
品番
1249034
参考基準価格(税別)
¥7,780
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
様々なバラものの陳列に。別売りで網等の付属品有
直径(Φmm)
271
材質
ABS
色
溜パール
用途
器。バット。トレー
タイプ
Φ271溜パール