用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
呼び5材質HSS全長L(mm)150等級P2首下長ln(mm)38シャンク長ls(mm)40シャンク四角部幅(mm)4.5溝数3仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番152-5426形状下穴:通り質量(g)32規格JIS呼び寸法M5×0.8下穴径(Φmm)4.28山数0.8ねじ長さ(mm)13タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5食付4.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応