用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
呼び6材質HSS全長L(mm)150等級P2首下長ln(mm)45シャンク長ls(mm)40シャンク四角部幅(mm)4.5溝数3仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番153-5919形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M6×1下穴径(Φmm)5.09山数1ねじ長さ(mm)15タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6食付4.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応