曜日別特売
LS-SU-S-PO-P4-150-M16X2 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560299

代表画像

LS-SU-S-PO-P4-150-M16X2 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560299
LS-SU-S-PO-P4-150-M16X2 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560299
LS-SU-S-PO-P4-150-M16X2 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560299

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×2全長L(mm)150注文コード28560299品番LS-SU-S-PO-P4-150-M16X2
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工呼び16材質HSS全長L(mm)150等級P4シャンク長ls(mm)60シャンク四角部幅(mm)10溝数3仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番153-0156形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M16×2下穴径(Φmm)14.1山数2ねじ長さ(mm)18タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21寸法lk(mm)四角部:13RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする