曜日別特売
LS-SU-S-PO-P4-200-M20X1.5 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560360

代表画像

LS-SU-S-PO-P4-200-M20X1.5 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560360
LS-SU-S-PO-P4-200-M20X1.5 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560360
LS-SU-S-PO-P4-200-M20X1.5 ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560360

ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M20×1.5全長L(mm)200注文コード28560360品番LS-SU-S-PO-P4-200-M20X1.5
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工呼び20材質HSS全長L(mm)200等級P4シャンク長ls(mm)70シャンク四角部幅(mm)12溝数3仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番153-7048形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M20×1.5下穴径(Φmm)18.6山数1.5ねじ長さ(mm)14タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)15食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;18.376、MAX:18.676寸法lk(mm)四角部:15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする