用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
呼び24材質HSS全長L(mm)200等級P4シャンク長ls(mm)80シャンク四角部幅(mm)15溝数3仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番153-7137形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M24×3下穴径(Φmm)21.1山数3ねじ長さ(mm)25タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)19食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252寸法lk(mm)四角部:18RoHS指令(10物質対応)対応