曜日別特売
LS-PF-200-1-1/2-11 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28560500

代表画像

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)38注文コード28560500品番LS-PF-200-1-1/2-11
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法PF 1 1/2-11材質HSS仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番215-1955形状下穴:通り|止り質量(g)1825規格JIS等級溝数6下穴径(Φmm)45.3山数11ねじ長さ(mm)45全長L(mm)200タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)47.803めねじの種類G(PF):管用平行ねじシャンク径d(Φmm)38食付3.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;44.845、MAX:45.485寸法lk(mm)四角部:32RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする