ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 試験管/チューブ/栓類
ナリカの 栓/キャップ
穴あきゴム栓(2穴)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
28561348
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,380円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
タイプ
2穴
穴径(Φmm)
6
ゴム栓(No.)
11
種別
No.11
上径×下径×高さH(mm)
35×29×30.5