- 実験用てこ KG ナリカ 28562039

実験用てこ KG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄注文コード28562039品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000

見やすい両面目盛印刷
目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。
コンパクトに収納
軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。
錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴
ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止

タイプスタンド付き材質【うで】アルミ、【支柱】金属、【台座】鉄寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×440(有効長)、【台座】180×140×15形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形付属品力学実験用樹脂おもり(10g)×10穴間隔(mm)【うで】30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする