曜日別特売
OS-180N おもりの衝突実験器 ナリカ 28563213

おもりの衝突実験器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28563213品番OS-180N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
22,000

斜面を転がり落ちるおもりの働きを調べる実験に使用します。付属の重い鋼鉄球と軽いガラス球で、おもりが重い場合と軽い場合の働きの違いを比較実験することができます。おもりが転がり落ちる高さを0~30cm範囲で5cmおきに設定できます。レールにはスケールが付いているので、衝突により移動した木片の距離を直読できます。

付属品おもり2種(鋼鉄球・ガラス球(白色))、木片材質【レール】プラスチック、【おもり】鋼鉄球寸法(mm)1,800×90×385(本体組立時)、910×90×50(本体収納時)、910(レール:最小目盛1mm、ビースピV用アダプタ搭載)質量(g)【木片】約28、【おもり】約67、【白色ガラス球】約18~19本体質量(kg)約1最小目盛(mm)【レール】1高さ調節0~30cm(5cm間隔)レール長さ(mm)910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする