曜日別特売
- 面を押す力実験器(PET型) ナリカ 28563518

面を押す力実験器(PET型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28563518
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,160
販売価格(税別)
5,600

中学2年生 気象観測
(圧力スポンジ実験器)
水を入れたペットボトルを逆さにセットし、スポンジの上の板に置きます。板は大きさの異なるものが4種類あり、面積と圧力の関係をスポンジの凹みの大小で比較観察することができます。また、ペットボトルは目盛付きで、結果が視覚的にわかりやすくなっています。

付属品
1.5Lペットボトル(5段階目盛付き)、実験用板4種(30mm角・50mm角・100mm角)、スポンジ
寸法(mm)
230×140×220
注意
※ペットボトルの形状は異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする