曜日別特売
BC-100N 気体の法則実験器 ナリカ 28564683

気体の法則実験器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28564683品番BC-100N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,300
販売価格(税別)
23,000

ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。
また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。

付属品シリコンオイル(10mL)仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする