曜日別特売
- 音速測定タイマー ナリカ 28565977

音速測定タイマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28565977
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,800
販売価格(税別)
58,000

中学1年生音の性質
黒板A点にタイマーを取付け、タイマーに向き合う教室の後ろB点にフラッシャーを置きます。タイマーの所、A点でピストルを鳴らすと、発射音はタイマーをスタートさせ、同時B点のフラッシュを発光させます。タイマーはフラッシュの発光によって停止するので、タイマーには音がAB間の距離を進むのにかかった時間が表示されます。

付属品
玩具のピストル1個、火薬96発分
寸法(mm)
タイマー部:約230×95×65、フラッシャー:約140×110×30
測定範囲
1/10000~999.9秒
スイッチ
自動スイッチ(音でスタート、光でストップ)/手動スイッチ
電源
タイマー部:単3乾電池4個(別売)、フラッシャー:単3乾電池3個(別売)
表示
4桁LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする