LS-HT-V-P2-100-M10X1.25-1.5P ロングコーティングハンドタップ LS-HT V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28567624

代表画像

ロングコーティングハンドタップ LS-HT V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1.25食付1.5P注文コード28567624品番LS-HT-V-P2-100-M10X1.25-1.5P
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法M10×1.25材質HSS仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番153-5924形状下穴:通り|止り規格JIS等級P2溝数4下穴径(Φmm)8.85山数1.25ねじ長さ(mm)23呼び10全長L(mm)100タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付1.5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする