EH-HT-P5-M30X3.5-5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28567938

代表画像

EH-HT-P5-M30X3.5-5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28567938
EH-HT-P5-M30X3.5-5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28567938
EH-HT-P5-M30X3.5-5P 難削材用ハンドタップ EH-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28567938

難削材用ハンドタップ EH-HT

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M30×3.5注文コード28567938品番EH-HT-P5-M30X3.5-5P
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
用途調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工呼び寸法M30×3.5材質HSS-Co仕様●ひっかかり率:90トラスコ品番152-5456形状下穴:通り|止り質量(g)422規格JIS等級P5溝数4下穴径(Φmm)26.6山数3.5ねじ長さ(mm)46呼び30全長L(mm)135タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)23食付5Pシャンク長ls(mm)62内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;26.211、MAX:26.771寸法lk(mm)四角部:20RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02233796
2020-10-22
用途: 厚さ6mmのsus材作業時

通り穴のタップ作業に使用しましたがサクサク加工出来ます、切粉が下に落ちるので戻す必要がなく楽です。上げる時に切粉が付いていると噛んで折れる事があるので注意が必要。

対象商品 : 02268367
2016-06-10
用途: SUS等 難削材の加工

レギュラータップよりは加工がしやすい

対象商品 : 02233857
2017-04-29
用途: ステンレス(SUS304)のタップ立てに
Gardenfield

ステンレスはねばいので、加工には苦労するが、これは、真鍮にタップを立てているかのように、苦も無く作業できた。“ステンレス用”と謳っている物よりずっと良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする