- 微生物観察用撥水グラス ナリカ 28569109 - 微生物観察用撥水グラス ナリカ 28569109 - 微生物観察用撥水グラス ナリカ 28569109

微生物観察用撥水グラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 28569109 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

水玉の中を動き回る水中生物に、子どもたちはきっと夢中になります!穴に水滴を滴下すると、撥水効果で水玉になるスライドグラス。生物が入った水をスポイトで滴下するだけで、水中を動く生物が簡単に観察できます。

寸法(mm)76×26 種別生物顕微鏡用 サイズS 穴径(Φmm)4 穴数24

商品説明動画

S75-1458-01〜03 微生物観察用撥水グラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28569084
2022-05-31
用途:
メダカの観察
その他業種

顕微鏡でメダカの卵を観察するのに最適、40倍100倍が適切!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする