サーモカップ200N用フタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード28569565 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680

S75-2152-01サーモカップ200N用

注意
※S75-2152-02サーモカップ345N、-03サーモカップ510Nにはご利用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28569565
2024-12-30
用途:
食品販売
製造業

カップが倒れても漏れたりせず、割れた不良品もなく良かったです。すぐに使い切れる量なので1ロットが100枚や500枚などあると袋開封の手間が省けて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする