ディスポーザブル注射筒(実験用)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28569644 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
容量(mL)2.5 先端外径(Φmm)4 仕様針なし 材質プラスチック 目盛(mL)0.1 筒先中口
注意
※ 本商品は医療用ではありません。研究または実験以外の目的では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
買う前に先端径が知りたい
建設業・工事業

サクション用途で購入。しかしどんな用途であっても先端には何らかのチューブを挿す事になると思うので、チューブ内径とフィットする事が大切ではなかろうか。そういう意味では購入前に先端外径が解るとよい。相手に合わせてチューブの内径を決める必要があり今回は内径4mmのシリコンチューブだったが少し緩いのでタイラップ(いわゆるインシュロックタイ)で締めて使った。

対象商品:
28569678
2025-11-17
用途:
ブレーキフルード交換
その他業種

1人で作業出来るのでたすかりました。
こういう商品はなかなか無いので助かります。

2025-10-22
用途:
農薬散布時には必須アイテム

希釈する農薬を4gの散布機に分注するのに使用しています。500〜2000倍液を作るにはちょうどいいサイズで助かります。

2025-09-22
用途:
ブレーキフルードの吸出し
サービス業

バイクのブレーキフルードの交換で、キャリパーからの吸出しに50ml版を飼いました。この容量であれば、1回の吸出しで、ちょうどリザーバータンクと同じ量になり、エアかみのリスクが低減できますね。

対象商品:
28569705
2024-08-26
用途:
オイル油面調整
運輸・通信業

使いやすかったし とても値段が安く感じた。 容量も100mmlまで出し入れできるので使いやすかった。

対象商品:
28569705
2023-12-18
用途:
アルカリ洗浄液の希釈
不動産業

エアコン清掃時に使用する洗浄液を、ある程度厳密に希釈するために計量用として使用してます。ノズル部分がもう少し長いと容器から液体を取出す時に楽なのですがビニールチューブで代用しています。

対象商品:
28569669
2023-01-20
用途:
リキッドの移し替え
その他業種

使いやすい。ハリの太さがもう少し太ければより良い。

1人が参考にしています
対象商品:
28569696
2022-05-14
用途:
ブレーキのエア抜き作業時のブレーキフルード吸い取り用

自動車のブレーキエア抜き作業やブレーキパッド交換作業で、余ったブレーキフルードを吸い取るために使用しています。サイズ的にも丁度良い大きさで、これに内径4oのシリコンチューブを10pほど取り付けて使用していますが、とても使いやすく、便利です。以前使用していた物は数年使用できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする