用途低炭素鋼・黄銅の加工呼び寸法S0.5×0.125材質HSS仕様●ひっかかり率:75トラスコ品番153-7663形状下穴:通り|止り規格JIS溝数3下穴径(Φmm)0.41山数0.125ねじ長さ(mm)2呼び0.5全長L(mm)36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2.75Pシャンク長ls(mm)26内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.38、MAX:0.415寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5