LA-HT-P2-M2.6X0.45-5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28570099

代表画像

LA-HT-P2-M2.6X0.45-5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28570099
LA-HT-P2-M2.6X0.45-5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28570099
LA-HT-P2-M2.6X0.45-5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28570099

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M2.6×0.45食付5P注文コード28570099品番LA-HT-P2-M2.6X0.45-5P
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数3形状下穴:通り|止り質量(g)4仕様●ひっかかり率:80トラスコ品番216-9306材質HSS規格JIS呼び寸法M2.6×0.45等級P2下穴径(Φmm)2.21山数0.45ねじ長さ(mm)8.1呼び2.6全長L(mm)46タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5
関連資料:(0.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする