用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数3形状下穴:通り|止り質量(g)4仕様●ひっかかり率:80トラスコ品番216-6182材質HSS規格JIS呼び寸法M2.6×0.45等級P2下穴径(Φmm)2.21山数0.45ねじ長さ(mm)8.1呼び2.6全長L(mm)46タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付1.5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5