用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数4形状下穴:通り|止り仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番216-4620材質HSS規格JIS呼び寸法M10×1等級P3下穴径(Φmm)9.09山数1ねじ長さ(mm)23呼び10全長L(mm)75タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付1.5Pシャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5