用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数4形状下穴:通り|止り仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番216-6202材質HSS規格JIS呼び寸法M12×1.5等級P4下穴径(Φmm)10.6山数1.5ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)82タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5