用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数4形状下穴:通り|止り仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番217-2478材質HSS規格JIS呼び寸法M16×2等級P4下穴径(Φmm)14.1山数2ねじ長さ(mm)26呼び16全長L(mm)95タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付1.5Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21寸法lk(mm)四角部:13RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)10