曜日別特売
LA-HT-P4-M16X1.5-1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28570257

代表画像

LA-HT-P4-M16X1.5-1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28570257
LA-HT-P4-M16X1.5-1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28570257
LA-HT-P4-M16X1.5-1.5P ダイカスト用ハンドタップ LA-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28570257

ダイカスト用ハンドタップ LA-HT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×1.5食付1.5P注文コード28570257品番LA-HT-P4-M16X1.5-1.5P
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝数4形状下穴:通り|止り仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番217-2514材質HSS規格JIS呼び寸法M16×1.5等級P4下穴径(Φmm)14.6山数1.5ねじ長さ(mm)26呼び16全長L(mm)95タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付1.5Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676寸法lk(mm)四角部:13RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)10
関連資料:(0.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする