LS-PO-P3-100-M12X1 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572235

代表画像

LS-PO-P3-100-M12X1 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572235
LS-PO-P3-100-M12X1 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572235
LS-PO-P3-100-M12X1 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28572235

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1呼び12注文コード28572235品番LS-PO-P3-100-M12X1
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS下穴径(Φmm)11.09ねじ長さ(mm)26仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番215-5232形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M12×1等級P3溝数3山数1呼び12全長L(mm)100タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.917、MAX:11.153寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89675196
2022-01-05
用途: 電気工事
鍵屋アート防犯タハラ

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品 : 08216966
2017-08-27
用途: 機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする