代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M12×1.75
呼び
12
注文コード
28572278
品番
LS-PO-P4-120-M12X1.75
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
下穴径(Φmm)
10.4
ねじ長さ(mm)
26
仕様
●ひっかかり率:84
トラスコ品番
216-3079
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
M12×1.75
等級
P4
溝数
3
山数
1.75
呼び
12
全長L(mm)
120
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
8.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
50
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
6.5