16番の車両を通すと、幅がギリギリ。あと5mm幅が広いと使いやすい。高さは、足りないので下駄を履かせて使用。裏面に高さを上げるためのビス穴があると、使いやすい。模型専用の非常に高いので、もう少し工夫すれば、活用する人が多くなると思う。プログラムだけの問題なので、1/80〜1/160の換算速度が出れば、さらに便利。
これ、磁場に非常に敏感で測定できない。エラー表示あるいは適当な数字が出るので注意が必要です。方法があれば教えてもらいたいです。磁気シールドかなあ?結局、磁石(200mTの)から離して測定することにしました。1mくらい離れたところでは問題なく測定できます。安定した速度表示です。当方では速度の測定精度は不明です。できれば発行元からその種の数字を提示してもらいたいです。