曜日別特売
SU-PO-P3-M12X1.5 ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28573188

代表画像

SU-PO-P3-M12X1.5 ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28573188
SU-PO-P3-M12X1.5 ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28573188
SU-PO-P3-M12X1.5 ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28573188

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.5呼び12注文コード28573188品番SU-PO-P3-M12X1.5
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法M12×1.5材質HSS仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番215-9917形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)10.6山数1.5ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)82タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28573118
2024-03-15
用途: ステンレス板へのタップ加工
太陽ステンレス工業株式会社

クオリティはヤマワが一番と思われます。廉価に走ると良くない。

対象商品 : 04581586
2021-08-01
用途: ステンレスへのタップ作業
教育・研究機関

さすがYAMAWA製品です。ステンレスへの食い込みがよく、安心して作業ができました。

対象商品 : 04581656
2020-10-16
用途: タンク部品 上部リングや窓座のタップ立て sus316L
岡崎製作所製造業

頭が平らなので危なくない。普通の材質なので使いやすい。
高級すぎる材質だと、同期式でないと使えないとか、手回しも無理だとか、タッピングでも戻りでも削れてしまうとかの心配があるので、(間違って使うと直ぐに折れてしまう)普通に使うには安心。
SUS304では問題ないが、SUS316Lでは、少し持ちが悪いのが難点。
スパイラルタップと共に普通に使っているが、問題ない。

対象商品 : 04581561
2017-01-23
用途: 部品生産

品番指定での購入ですので、他店より早く、安く購入できているので満足しています

対象商品 : 40764376
2022-09-25
用途: 特殊形状のナットの製作に使用
製造業

止まり穴でネジの製作に使用していますが、No10のネジで径が小さいものに対し先端の突き当たりが早いので、1山位底つき遅いほうが良いと感じました。

対象商品 : 02195838
2019-02-10
用途: タップ作成

よく切れます。
あたり前ですが、切れなくなれば、折れやすくなります。
六角軸タイプを作ってほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40760106
2014-03-12
用途: 流れ作業
小吉プレス工業

今まで、購入してた工具屋より安くて良い。

対象商品 : 04581166
2016-03-09
用途: SUS303t30への通し加工
製造業

先に注文した他社のものはタップ先端の欠けができ、加工中の抵抗が大きくなったのでヤマワ製に変えたところ問題なく使用できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする