東栄
東栄の ガラス・樹脂・金属容器
東栄の ビーカー/計量カップ/コップ
透明ビーカー瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28575314
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
”ビーカー瓶”として商標登録された透明の広口瓶で、安定した形状、ミリリットル・オンス両方の目盛が成形刻印されています。
容量(mL)
60
材質
本体:ガラス、フタ:プラスチック、パッキン:PTFE
胴径(Φmm)×高さH(mm)
42×86