用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番215-0304形状下穴:通り質量(g)3規格JIS呼び寸法M1.4×0.3等級P1溝数2下穴径(Φmm)1.13山数0.3ねじ長さ(mm)5.4呼び1.4全長L(mm)36タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.075、MAX:1.142寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5