材質HSS仕様●ひっかかり率:79トラスコ品番216-3062形状下穴:通り質量(g)3規格JIS呼び寸法M1.6×0.35等級P2溝数2下穴径(Φmm)1.3山数0.35ねじ長さ(mm)6.3呼び1.6全長L(mm)36タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.221、MAX:1.321寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5