曜日別特売
PO-OX-P2-M1.7X0.35 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575559

代表画像

PO-OX-P2-M1.7X0.35 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575559
PO-OX-P2-M1.7X0.35 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575559
PO-OX-P2-M1.7X0.35 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575559

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び1.7呼び寸法M1.7×0.35材質HSS注文コード28575559品番PO-OX-P2-M1.7X0.35
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:79トラスコ品番216-1505形状下穴:通り質量(g)3規格JIS呼び寸法M1.7×0.35等級P2溝数2下穴径(Φmm)1.4山数0.35ねじ長さ(mm)6.3呼び1.7全長L(mm)36タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.321、MAX:1.421寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02255758
2021-01-26
用途: ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする