材質HSS仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番215-0370形状下穴:通り質量(g)3規格JIS呼び寸法M2.3×0.4等級P2溝数3下穴径(Φmm)1.95山数0.4ねじ長さ(mm)7.2呼び2.3全長L(mm)42タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付5Pシャンク長ls(mm)27首下長ln(mm)12内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.867、MAX:1.979寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5