曜日別特売
PO-OX-P2-3M0.6 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575586

代表画像

PO-OX-P2-3M0.6 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575586
PO-OX-P2-3M0.6 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575586
PO-OX-P2-3M0.6 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575586

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び3呼び寸法3M0.6材質HSS注文コード28575586品番PO-OX-P2-3M0.6
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番215-9986形状下穴:通り質量(g)5規格JIS呼び寸法3M0.6等級P2溝数3下穴径(Φmm)2.4山数0.6ねじ長さ(mm)9呼び3全長L(mm)46タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付5Pシャンク長ls(mm)26首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.28、MAX:2.44寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02255758
2021-01-26
用途: ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする